AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960F-3 380 TO 480VAC IN 48 TO 54VDC OUT 960W PS - 1606-XLS960F-3

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960F-3 380 TO 480VAC IN 48 TO 54VDC OUT 960W PS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 200...240 V

  • Potenza di uscita - 960 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598987235

Codice prodotto

RCK1606-XLS960F-3

Cod. produttore

1606-XLS960F-3

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

200...240 V

Potenza di uscita:

960 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

17.8 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Larghezza:

125 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Profondità:

127 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 380 TO 480VAC IN 48 TO 54VDC OUT 960W PS