ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960EE 200 TO 240VAC IN 24 TO 28VDC OUT 960W PS - 1606-XLS960EE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 200...240 V
Potenza di uscita - 960 W
Confezione
1 PZ
EAN
0612598846396
Codice prodotto
RCK1606-XLS960EE
Cod. produttore
1606-XLS960EE
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
200...240 V
Potenza di uscita:
960 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
34 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
125 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Profondità:
127 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20