ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240-UPSC 1606 POWER SUPPLY - 1606-XLS240-UPSC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 22.25...22.25 V
Max. corrente di uscita 1 - 15 A
Tensione nominale di alimentazione DC - 110...150 V
Potenza di uscita - 240 W
Confezione
1 PZ
EAN
0612598420886
Codice prodotto
RCK1606-XLS240-UPSC
Cod. produttore
1606-XLS240-UPSC
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
22.25...22.25 V
Max. corrente di uscita 1:
15 A
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...150 V
Potenza di uscita:
240 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
22.25 V
Larghezza:
123 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Profondità:
119 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


