ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLERED 1606 XLE REDUNDANCY MODULE POWER SUPPLY - 1606-XLERED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione DC - 10...60 V
Potenza di uscita - 384 W
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662074644046
Codice prodotto
RCK1606-XLERED
Cod. produttore
1606-XLERED
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione DC:
10...60 V
Potenza di uscita:
384 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
0.9 V
Larghezza:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


