AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240F-3 480VAC INPUT 48VDC OUT 5A POWER SUPPLY - 1606-XLE240F-3

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240F-3 480VAC INPUT 48VDC OUT 5A POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 48...55 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...120 V

  • Potenza di uscita - 240 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598987228

Codice prodotto

RCK1606-XLE240F-3

Cod. produttore

1606-XLE240F-3

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

48...55 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...120 V

Potenza di uscita:

240 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Larghezza:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 480VAC INPUT 48VDC OUT 5A POWER SUPPLY