AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240E XLE POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A - 1606-XLE240E

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240E XLE POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074536235

Codice prodotto

RCK1606-XLE240E

Cod. produttore

1606-XLE240E

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

186...264 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Potenza assorbita:

513 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello XLE POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A