AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLDF120E XLD DC DC CONVERTER 120W 5A - 1606-XLDF120E

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLDF120E XLD DC DC CONVERTER 120W 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 120 W

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0194033313630

Codice prodotto

RCK1606-XLDF120E

Cod. produttore

1606-XLDF120E

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

48...48 V

Potenza di uscita:

120 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Larghezza:

32 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

102 mm

Altezza:

124 mm

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLDF120E - XLD DC DC CONVERTER 120W 5A