ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLB480E XLB POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A - 1606-XLB480E
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Potenza di uscita - 480 W
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0194033314033
Codice prodotto
RCK1606-XLB480E
Cod. produttore
1606-XLB480E
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Potenza di uscita:
480 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20