AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLB120E XLB 5 AMP POWER SUPPLY - 1606-XLB120E

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLB120E XLB 5 AMP POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...132 V

  • Potenza di uscita - 120 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508133898

Codice prodotto

RCK1606-XLB120E

Cod. produttore

1606-XLB120E

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...132 V

Potenza di uscita:

120 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

170...264 V

Larghezza:

39 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

124 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore di base:• Ingresso di selezione automatica CA da 100… 120 V / 200… 240 V CA.• Larghezza di 39 mm • Efficienza fino al 92,3%• Piena potenza tra -10… + 55 ° C (14… 131 ° F)• Contatto relè DC-OK incluso