AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK154-SP1C25NAR 25 A 1 PH STARTING TORQUE CONTROLLER 24V - 154-SP1C25NAR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK154-SP1C25NAR 25 A 1 PH STARTING TORQUE CONTROLLER 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 25 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 115...115 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • By-pass integrato - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508583464

Codice prodotto

RCK154-SP1C25NAR

Cod. produttore

154-SP1C25NAR

Produttore

RCK

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

25 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

115...115 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

By-pass integrato:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con display:

no

Regolazione della coppia:

Grado di protezione (IP):

IP20

Soft starter tipo/modello Rockwell Automation 154-SP1C25NAR - 25 A 1 PH STARTING TORQUE CONTROLLER 24V