AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-SB4NBD SMC-50 SOLID STATE MOTOR CONTROLLER 180A

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-SB4NBD SMC-50 SOLID STATE MOTOR CONTROLLER 180A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 180 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598994394

Codice prodotto

RCK150-SB4NBD

Cod. produttore

150-SB4NBD

Produttore

RCK

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

180 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Grado di protezione (IP):

IP2X

Protezione da sovraccarico del motore integrata: