ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F780NBA SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F780NBA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 780 A
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 450 kW
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura ambiente senza declassamento - 50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662074803078
Codice prodotto
RCK150-F780NBA
Cod. produttore
150-F780NBA
Produttore
RCK
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
780 A
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
450 kW
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì