ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F135NBR SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F135NBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 135 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 132 kW
Confezione
1 PZ
EAN
0662073047947
Codice prodotto
RCK150-F135NBR
Cod. produttore
150-F135NBR
Produttore
RCK
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
135 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
132 kW
Grado di protezione (IP):
IP2X
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì