ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C9NBD SMC-3 9A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C9NBD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 9 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 208...208 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
0611320640769
Codice prodotto
RCK150-C9NBD
Cod. produttore
150-C9NBD
Produttore
RCK
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
9 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
208...208 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì