ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C135NBR SMC-3 135A.. SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C135NBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 135 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...460 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0781180871044
Codice prodotto
RCK150-C135NBR
Cod. produttore
150-C135NBR
Produttore
RCK
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
135 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...460 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
75 kW
Grado di protezione (IP):
IP2X
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì