AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WG10S IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WG10S IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...16 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...16 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Giallo-Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662468712610

Codice prodotto

RCK1492-WG10S

Cod. produttore

1492-WG10S

Produttore

RCK

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

48 mm

Temperatura di esercizio:

-40...90 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

11 mm

Morsetto componibile per conduttori di terra Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW