ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WFB4 IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW - 1492-WFB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.05...0.05 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
0662468575185
Codice prodotto
RCK1492-WFB4
Cod. produttore
1492-WFB4
Produttore
RCK
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.05...0.05 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Nero
Tensione nominale:
300 V
Corrente nominale In:
15 A
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
50.7 mm
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
50.7 mm



