AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RFB424 IEC TERM BLCK 8 X 97 X 43.8MM SPR CLP - 1492-RFB424

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RFB424 IEC TERM BLCK 8 X 97 X 43.8MM SPR CLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale In - 15 A

  • Temperatura di esercizio - -20...60 °C

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0611320307730

Codice prodotto

RCK1492-RFB424

Cod. produttore

1492-RFB424

Produttore

RCK

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Nero

Corrente nominale In:

15 A

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Morsetto componibile portafusibili Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8 X 97 X 43.8MM SPR CLP