AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-JD3 2.5 MM DOUBLE LEVEL TERMINAL BLOCK - 1492-JD3

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.12...0.12 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0662073058684

Codice prodotto

RCK1492-JD3

Cod. produttore

1492-JD3

Produttore

RCK

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.12...0.12 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

10 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

2

Tensione nominale:

300 V

Piani ponticellati internamente:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

69 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

69 mm

Morsetto passante multi-circuito 2,5 mm2. Grigio.