AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL3T IEC END BARRIER, 2 X 30.6 X 64.5MM - 1492-EBL3T

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL3T IEC END BARRIER, 2 X 30.6 X 64.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0662073056840

Codice prodotto

RCK1492-EBL3T

Cod. produttore

1492-EBL3T

Produttore

RCK

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 2 X 30.6 X 64.5MM