ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJLJ5-10 IEC CENTER JUMPER, 10 PL 5MM, PLUG-IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 50 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Giallo
Confezione
20 PZ
EAN
0662073057502
Codice prodotto
RCK1492-CJLJ5-10
Cod. produttore
1492-CJLJ5-10
Produttore
RCK
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
50 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V