AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00889508555256 20F11ND022JA0NNNNN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00889508555256 20F11ND022JA0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 22 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 11 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508555256

Codice prodotto

RCK00889508555256

Cod. produttore

00889508555256

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

22 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

11 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

7.5 kW

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Profondità:

212 mm

Altezza:

424.2 mm

Larghezza:

134.5 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Resistenza di frenatura integrata:

no