ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630745862 VPL-B0631T-PK12AA - 00885630745862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.31 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 8000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0885630745862
Codice prodotto
RCK00885630745862
Cod. produttore
00885630745862
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.31 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
8000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
0.46 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
63 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C


