AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630575971 VPL-B0633M-CJ12AA

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630575971 VPL-B0633M-CJ12AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.57 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630575971

Codice prodotto

RCK00885630575971

Cod. produttore

00885630575971

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.57 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

6500 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

1.27 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

63 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630575971 - VPL-B0633M-CJ12AA