ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951870659 VPL-B1153F-PJ12AA - 00884951870659

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 2.3 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0884951870659
Codice prodotto
RCK00884951870659
Cod. produttore
00884951870659
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
2.3 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
6.55 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
115 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C


