AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951312067 VPL-B1306C-PJ14AA - 00884951312067

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951312067 VPL-B1306C-PJ14AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 2.46 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 2500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951312067

Codice prodotto

RCK00884951312067

Cod. produttore

00884951312067

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

2.46 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

2500 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

13.38 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

130 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello VPL-B1306C-PJ14AA