AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166349 20F11NC011JA0NNNNN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166349 20F11NC011JA0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 11.5 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 5.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951166349

Codice prodotto

RCK00884951166349

Cod. produttore

00884951166349

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

11.5 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

5.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di ingressi digitali:

3

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

5.5 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

212 mm

Altezza:

424.2 mm

Larghezza:

134.5 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Resistenza di frenatura integrata:

no

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951166349 - 20F11NC011JA0NNNNN