AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951114340 MPM-B2153F-MJ72AA - 00884951114340

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951114340 MPM-B2153F-MJ72AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 7.2 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951114340

Codice prodotto

RCK00884951114340

Cod. produttore

00884951114340

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

7.2 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP67

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

215 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MPM-B2153F-MJ72AA