AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951113770 MPM-B1652F-SJ72AA

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951113770 MPM-B1652F-SJ72AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 4.3 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951113770

Codice prodotto

RCK00884951113770

Cod. produttore

00884951113770

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

4.3 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Coppia nominale:

19.4 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

165 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951113770 - MPM-B1652F-SJ72AA