ROBERT BOSCH - JUN7736701341 EASYCONTROL CT 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4057749243829
Codice prodotto
JUN7736701341
Cod. produttore
7736701341
Produttore
JUN
Bosch EasyControl CT 200 Termostato intelligente controllabile da remoto tramite Wi-Fi, bianco 7736701341Caratteristiche tecnicheTermostato intelligente Wi-Fi con gestione della temperatura individuale fino a 19 zone se abbinato alle teste termostatiche intelligenti ETRVDesign elegante con touchscreen completamente in vetroAmbient light posteriore per visualizzare lo stato del generatore in un colpo d'occhio (es. richiesta riscaldamento, errore, ecc.)App EasyControl, facile ed intuitiva che consente il controllo e monitoraggio del termostato anche da remotoMassimo comfort grazie alle funzione di geolocalizzazione, osserva le tue abitudini ed i tuoi spostamenti adeguando le temperature ed i consumiInterfaccia utente semplificata e di facile installazioneAi fini del Reg. 811/2013 e s.m.i., se abbinato ad almeno 3 teste termostatiche intelligenti ERTV, il sistema è in classe VIII, con incremento dell'efficienza energetica +5%Comunica direttamente con caldaie munite di elettronica EMS 1.0/2.0, UBA e Bosch Heatronic 3®. Per gli altri generatori occorre l'adattatore OT-lRT/On-Off (accessorio)Specifiche prodottoFinitura/Colore: BiancoLunghezza/Profondità (cm): 2,4Larghezza (cm): 10,3Altezza (cm): 15,3Numero articolo: 7736701341