AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROBERT BOSCH - JUN7735500323 BWP400 - 7735500323

copiacopia
ROBERT BOSCH - JUN7735500323 BWP400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4054925819663

Codice prodotto

JUN7735500323

Cod. produttore

7735500323

Produttore

JUN

Boiler Bosch Bollitori BWP 400, per Acqua calda sanitaria, 394 l capacità di accumulo, classe energetica ACS C, 150 cm altezza, 76 cm diametro, kg 182 - 7735500323Caratteristiche tecnicheIdeale per l'abbinamento con le pompe di caloreAccumulatorecilindrico verticale monovalente per produzione di ACSDotato di scambiatore di calore a serpentina con ampia superficie di scambioMantello di colore bianco Isolamento in poliuretano rigido di 50 mmSemplicità di manutenzione grazie alla grande flangia d’ispezione frontaleSpecifiche tecnicheColore:BiancoAltezza (cm):150Diametro (cm):76Peso (kg):182Capacità accumulo (l):394Utilizzo:Acqua calda sanitariaClasse energetica ACS:CModello:BWP 400Numero articolo:7735500323