AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROBERT BOSCH - JUN7733601279 GC4300IW 24/30 C 23 - 7733601279

copiacopia
ROBERT BOSCH - JUN7733601279 GC4300IW 24/30 C 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062321438630

Codice prodotto

JUN7733601279

Cod. produttore

7733601279

Produttore

JUN

Bosch Condens GC4300i W 24/30 C Caldaia a condensazione murale combinata per riscaldamento e acqua calda sanitaria 7733601279Caratteristiche tecnicheIdeale per gli interventi di sostituzione grazie alla distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 11 cmElegante design arrotondatoEfficiente e affidabile per una lunga durata nel tempoScambiatore in alluminio-silicio leggero, silenzioso ed efficienteDimensioni compatte: si adatta ad ogni contesto abitativo, anche agli ambienti più piccoliMassimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climaticaElevata silenziosità di funzionamento con soli 45 dB(A) di potenza sonoraComfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna)Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (fino a 1:10)Possibilità di mantenere il foro esistente dello scarico fumiControllabile tramite display LCD o da remoto tramite App dedicata in abbinamento al termostato smart EasyControl CT 200 (opzionale)Tutti i componenti sono facilmente accessibili e i pannelli laterali possono essere rimossi con facilità, per rendere il lavoro estremamente sempliceCaldaia a Metano convertibile a GPL, rivolgersi al servizio assistenza termotecnica*L’utilizzo di EasyControl CT 200 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori emoduli accessori.Specifiche prodottoLunghezza/Profondità (cm): 30Larghezza (cm): 40Altezza (cm): 71Peso (kg): 35,2Utilizzo: Riscaldamento e acqua caldaInstallazione: InternoPosizionamento: MuraleTipo combustibile: MetanoIstantaneo: SiProd acqua calda (l/min): 14.3Potenza (kW): 24,8Classe energetica ACS: AClasse energetica R: AModello: GC4300i W 24/30 C