AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROBERT BOSCH - JUN7716701561 GC5700IWT 24/42 23 - 7716701561

copiacopia
ROBERT BOSCH - JUN7716701561 GC5700IWT 24/42 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062321321024

Codice prodotto

JUN7716701561

Cod. produttore

7716701561

Produttore

JUN

Bosch Condens GC5700i WT 24/42 S Caldaia a condensazione murale per riscaldamento e ACS, con bollitore a stratificazione 42 litri 7716701561Caratteristiche tecnicheDesign elegante e dimensioni compatte: trova la giusta collocazione in ogni ambienteAcqua calda sempre disponibile, erogata molto velocemente ed a temperatura stabile grazie alle tecnologia della stratificazioneComfort sanitario a 3 stelle: il massimo secondo la normativa EN13203-1/2 grazie al bollitore a stratificazione da 42 litriMassima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10)Facile da controllare: display LCD a colori con comandi touch e possibilità di controllo da remotoSemplicità di installazione e manutenzione: la guida profilata e i pannelli laterali e anteriori removibili rendono queste operazioni semplici e velociSilenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 46 dB(A) di potenza sonoraMolteplici soluzioni impiantistiche realizzabili grazie alla nuova ed evoluta elettronica, di facile programmazione e lettura grazie all'ampio display multicoloreControllabile da remoto tramite App dedicata in abbinamento al termostato smart EasyControl CT 200Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all’omologazione C(14)3xCertificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteriaCaldaia a Metano convertibile a GPL e Aria Propanata, rivolgersi al servizio assistenza termotecnica*L’utilizzo di EasyControl CT 200 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori e moduli accessori.Specifiche prodottoLunghezza/Profondità (cm): 50,8Larghezza (cm): 60Altezza (cm): 90Peso (kg): 70Utilizzo: Riscaldamento e acqua caldaInstallazione: InternoPosizionamento: MuraleTipo combustibile: MetanoProd acqua calda (l/min): 20.1Capacità accumulo (l): 42Potenza (kW): 22Classe energetica ACS: AClasse energetica R: AModello: GC5700i WT 24/42 S