AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9681662 SV TETTO VX, IP 55 - 9681662

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Adatto per pannelli tetto -

  • Profondità per installazione dell'armadio - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177954069

Codice prodotto

RIT9681662

Cod. produttore

9681662

Produttore

RIT

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

1200 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

SV roof plate, WD: 600 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT