AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9640232 SV SBARRA MAXI-PLS 45 L: 651 MM

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT9640232 SV SBARRA MAXI-PLS 45 L: 651 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 800 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177940178

Codice prodotto

RIT9640232

Cod. produttore

9640232

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Larghezza:

800 mm

Flessibile:

no

SV Sbarra Maxi-PLS 45, L: 651 mm, 45x45 mm, sezione: 1354 mm²