AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9640202 SV SBARRA MAXI-PLS 45 L: 451 MM

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 600 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177940154

Codice prodotto

RIT9640202

Cod. produttore

9640202

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Larghezza:

600 mm

Flessibile:

no

SV Maxi-PLS Sbarre di distribuzione in rame L: 451 mm, 45x45 mm, sezione: 1354 mm²