AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9342870 GUIDA DIN TIPO TS45D-V 35X10MM - 5PZ

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT9342870 GUIDA DIN TIPO TS45D-V 35X10MM - 5PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Altri

  • Distanza tra i fori - 5 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177503922

Codice prodotto

RIT9342870

Cod. produttore

9342870

Produttore

RIT

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Altri

Distanza tra i fori:

5 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida Din Tipo Ts45B-V 35X10mm