AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8660009 VX ZOCCOLO ANT./POST 1800X100

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1800 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177978102

Codice prodotto

RIT8660009

Cod. produttore

8660009

Produttore

RIT

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1800 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

0 mm

Colore:

Nero

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1800 mm

Carico max.:

0 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

VX Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, altezza 100 mm per larghezza 1800 mm, acciaio