AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8612550 TS 4 CHASSIS 23X73M 500MM

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT8612550 TS 4 CHASSIS 23X73M 500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177236264

Codice prodotto

RIT8612550

Cod. produttore

8612550

Produttore

RIT

Chassis TS 23 x 73 mm, per piano di montaggio interno: L/P: 500 mm