AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7859020 DK CAVO DI ALLACCIAMENTO PER LAMPADE LED - 7859020

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Collegamento 1 - Altri

  • Numero di conduttori - 3

  • Collegamento 2 - Altri

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177815650

Codice prodotto

RIT7859020

Cod. produttore

7859020

Produttore

RIT

Materiale della guaina esterna:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza alla temperatura:

-20...90 °C

Con conduttore di terra:

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

DK cavo di allacciamento per lampade LED