AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7030094 CMC III CAN-BUS CAVO CONNESSIONE RJ45 5M

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT7030094 CMC III CAN-BUS CAVO CONNESSIONE RJ45 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)

  • Collegamento 1 - Altri

  • Collegamento 2 - Altri

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza del cavo - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177659452

Codice prodotto

RIT7030094

Cod. produttore

7030094

Produttore

RIT

Tipo collegamento 1:

Presa(femmina)

Collegamento 1:

Altri

Collegamento 2:

Altri

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza del cavo:

5 m

Con resistenza terminale:

no

Schermato:

no

Adattatore per connettori per telecomunicazioni, marca RITTAL S.P.A., modello RIT7030094 - CMC III CAN-BUS CAVO CONNESSIONE RJ45 5M