AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT6535010 CP CONT.COMANDO INOX 300X300X150 - 6535010

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177220362

Codice prodotto

RIT6535010

Cod. produttore

6535010

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

300 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Acciaio Inox

CP contenitore di Comando Inox 300X300X150