RITTAL SPA - RIT6320050 CP-AX 300X200X155 CON MANIGLIE POST. - 6320050
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 300 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 155 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177923218
Codice prodotto
RIT6320050
Cod. produttore
6320050
Produttore
RIT
Materiale:
Altri
Larghezza:
300 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
155 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Altri
Numero RAL:
7035
Contenitore per pannello operativo, marca RITTAL S.P.A., modello RIT6320050 - CP-AX 300X200X155 CON MANIGLIE POST.


