AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT6315150 CP-AX 300X300X210 CON MANIGLIE FRONT. - 6315150

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 210 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177923232

Codice prodotto

RIT6315150

Cod. produttore

6315150

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

300 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

210 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Altri

Numero RAL:

7035

AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 300X300X210 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Fronte