RITTAL SPA - RIT6028540 CP PIASTRA FRONTALE X 6340400 - 6028540
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 252 mm
Altezza - 350 mm
Materiale - Altri
Numero di unità rack - 0
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177382770
Codice prodotto
RIT6028540
Cod. produttore
6028540
Produttore
RIT
Larghezza:
252 mm
Altezza:
350 mm
Materiale:
Altri
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
CP Pannello Frontalealluminio.3mm


