RITTAL SPA - RIT6028500 CP PIASTRA FRONTALE X 6340000 - 6028500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 178 mm
Altezza - 200 mm
Materiale - Altri
Numero di unità rack - 0
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177382732
Codice prodotto
RIT6028500
Cod. produttore
6028500
Produttore
RIT
Larghezza:
178 mm
Altezza:
200 mm
Materiale:
Altri
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
CP Piastra Frontale


