AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5308113 VX IT 600X2000X1000 PORTA VENT STD

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 42

  • Profondità - 1000 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177945029

Codice prodotto

RIT5308113

Cod. produttore

5308113

Produttore

RIT

Numero di unità rack:

42

Profondità:

1000 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

600 mm

Colore:

Nero

Altezza:

2000 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

1500 kg

Con pareti laterali:

no

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Acciaio

Tipo di profilo / guida:

A gomito

Numero di porte:

2

Con porta trasparente:

no

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

A tre punti

Con porta posteriore:

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Bloccaggio porta posteriore:

A tre punti

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9005

VX IT, profilati portanti 19"standard, anteriori e posteriori, aerato, LxAxP 600 x 2000 x 1000 mm, 42 HE