RITTAL SPA - RIT5302051 VX IT CANALINA SMISTAMENTO CAVI 38 U - 5302051
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Colore - Nero
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
1 PZ
EAN
4028177958579
Codice prodotto
RIT5302051
Cod. produttore
5302051
Produttore
RIT
Larghezza:
800 mm
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Con coperchio:
sì
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Canale di cablaggio, marca RITTAL S.P.A., modello RIT5302051 - VX IT CANALINA SMISTAMENTO CAVI 38 U


