RITTAL SPA - RIT5051341 AX PORTA DEX PER AX 1110000 - 5051341
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177949249
Codice prodotto
RIT5051341
Cod. produttore
5051341
Produttore
RIT
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
500 mm
Altezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
AX PORTA DEX PER AX 1110000


