RITTAL SPA - RIT4315820 SZ INTERR. POS. PORTA CON CAVO DA 1000MM - 4315820
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000.001 m
Materiale della guaina esterna - Altri
Collegamento 1 - Altri
Numero di conduttori - 3
Collegamento 2 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177630178
Codice prodotto
RIT4315820
Cod. produttore
4315820
Produttore
RIT
Lunghezza:
1000.001 m
Materiale della guaina esterna:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza alla temperatura:
-20...90 °C
Con conduttore di terra:
sì
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no